Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 7-Port Industrial USB 3.0 Hub - Hub - 7 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-4488956
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164405
EAN/GTIN:
     0766623164405
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan 7-Port Industrial USB 3.0 Hub - Hub - 7 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  164405
EAN/UPC  0766623164405

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan 7-Port Industrial USB 3.0 Hub - Hub - 7 Anschlüsse
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Untertyp  USB
Ports  7 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale  20KV ESD Protector
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.2 cm x 8 cm x 15.8 cm
Gewicht  330 g
Systemanforderungen  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  USB
Ports  7 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale  20KV ESD Protector
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  7 x USB 3.0 Type A
1 x USB 3.0 Type B
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  32 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3-poliger Stromversorgungsanschlussblock, DIN-Schiene Halterung, wall mount brackets
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10
  
Maße und Gewicht  
Breite  3.2 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  15.8 cm
Gewicht  330 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 96%
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
USB
Ports:
7 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale:
20KV ESD Protector
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Schnittstellen:
7 x USB 3.0 Type A , 1 x USB 3.0 Type B
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
32 Watt
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Breite:
3.2 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
15.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 96%
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Blockklemme, Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, USB Hub, klemmbrett a7, din netzteil, usb hubs 7fach, 164405, manhattan, 7port, industrieanwendungen, port, usb3.0, schrauben, fixierbar, netzteil, usb30, esdschutz, usb3, fuer, 20kv, dinschiene, kabel, inkl., inkl, schutz, schiene, sieben, aports, stromversorgung, blockklemmen, oder, dinhutschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 93,47*
€ 119,30*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 119,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,95*
€ 129,90*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 105,68*
€ 133,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,22*
€ 140,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354981
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.