Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 7-Port USB 3.0 Hub für Industrieanwendungen, Sieben USB 3.0 Typ A-Ports, 20 kV ESD-Schutz, Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil oder USB, DIN-Hutschiene, USB-Kab...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-164405
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164405
EAN/GTIN:
     0766623164405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Starke USB 3.0-Leistung in einem Industriehub mit robustem Gehäuse



Dieser industrielle 7-Port USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um sieben USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte. Dank vielseitigen Montagemöglichkeiten und durch ein robustes Design kann der Industrie-Hub an einer Wand befestigt, auf einem Schreibtisch oder auf einer DIN-Schiene verwendet werden. So schaffen Sie weitere Schnittstellen für USB 3.0-Geräte wie externe Festplatten, Drucker und vieles mehr. Das Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten Stabilität und Schutz vor Vibrationen für sichere Verbindungen in Industrieumgebungen. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Weitere Features umfassen Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.



Merkmale:
  • Bietet sieben USB 3.0-Ports für zusätzliche Peripheriegeräte
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Robustes Metallgehäuse und USB-Ports mit Gewinden zur optionalen Schraubfixierung bieten sichere Verbindungen in Industrieumgebungen
  • Integrierte Gummifüße, abnehmbare DIN-Hutschine sowie Montagewinkel für Wandmontage und andere Oberflächen
  • Stromversorgung per Blockklemmen, Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder USB, Überspannungsschutz und 20 kV ESD-Schutz, gleichzeitige Verwendung von Terminalblock und Netzteil nicht unterstützt
  • Unterstützt Batterieladespezifikation 1.2 (BC 1.2)
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0- und 1.1-Geräten
  • LED-Anzeigen für Strom und Portaktivität
  • Plug & Play
  • Benötigt zusätzliches Netzteil für Industrieanwendungen (nicht im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
175 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
0,347 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.0, FCC, CE, RoHS
Lieferumfang:
, 9 V/4 A empfohlen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354981
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.