Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-447482 Herst.-Nr.: 65173 EAN/GTIN: 4043619651733 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI-Koppler - DVI-I (M) - DVI-I (W) - 90-Grad-Anschluss | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 65173 | Modell | | EAN/UPC | 4043619651733 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK DVI-Koppler | Typ | DVI-Koppler | Kabeleigenschaften | 90-Grad-Anschluss , Goldbeschichtete Anschlüsse | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Koppler | Kabeleigenschaften | 90-Grad-Anschluss , Goldbeschichtete Anschlüsse | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DVI-Koppler | Kabeleigenschaften: | 90-Grad-Anschluss , Goldbeschichtete Anschlüsse | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock gender changer, adapter dvi, delock, 65173, dvii, stecker, adapter, gewinkelt, dvigender, changer, gender, rechts, buchse, dvi(24+5, 24+5, 29pin, 4014619760947, dvi245, dvi29pin, st/bu, bu/st, [65173], steckerbuchse, stbu, bust |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,93* | € 9,99* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,34* | € 17,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,48* | € 24,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|