Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-DOCK-U3-4B - HDD-Dockingstation mit Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion Schächte: 4 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-4B Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4469074
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-DOCK-U3-4B
EAN/GTIN:
     4260070126635
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  LC Power LC-DOCK-U3-4B - HDD-Dockingstation mit Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion Schächte: 4 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA - 5 Gbit/s - eSATA, USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC-DOCK-U3-4B
Modell  LC Power LC-DOCK-U3-4B
EAN/UPC  4260070126635

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power LC-DOCK-U3-4B - HDD-Dockingstation - SATA - eSATA, USB 3.0
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  4
Bustyp  eSATA, USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  4 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Besonderheiten  Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.6 cm x 12.7 cm x 6.5 cm
Gewicht  465 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  4
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus  eSATA, USB 3.0
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  4 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  4 x SATA 3Gb/s
Verbindungen  1 x USB 3.0
1 x eSATA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
1 x eSATA-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.6 cm
Tiefe  12.7 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  465 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  1.16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
4
Host-Bus:
eSATA, USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle:
SATA
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
4
Schnittstellen:
4 x SATA 3Gb/s
Verbindungen:
1 x USB 3.0 , 1 x eSATA
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern , 1 x eSATA-Kabel - extern
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ:
Netzteil
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Breite:
16.6 cm
Tiefe:
12.7 cm
Höhe:
6.5 cm
Transportgewicht:
1.16 kg
Weitere Suchbegriffe: lcdocku34b, dock, lcpower, gemeinsam, genutzt, power, esata, sata, hdddockingstation, dockingstation, netzanzeige, ein/ausschalter, klonfunktion, schächte:, gbit/s, schwarz, einausschalter, schchte, cm89, gbits, schalter, klon, funktion, schächte, gbit, docking
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,36*
€ 80,87*
€ 4,50*
ab € 61,59*
€ 82,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,84*
€ 83,13*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 63,10*
€ 83,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.