Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-DOCK-U3-CR - HDD-Dockingstation mit Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion Schächte: 2 - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
LC-Power LC-DOCK-U3-CR Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4469073
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-DOCK-U3-CR
EAN/GTIN:
     4260070120299
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
hdd docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  LC Power LC-DOCK-U3-CR - HDD-Dockingstation mit Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion Schächte: 2 - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA - 5 Gbit/s - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC-DOCK-U3-CR
Modell  LC Power LC-DOCK-U3-CR
EAN/UPC  4260070120299

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power LC-DOCK-U3-CR - HDD-Dockingstation - SATA - USB 3.0
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Bustyp  USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Besonderheiten  Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Produktmaterial  Kunststoff
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.3 cm x 11.2 cm x 6.2 cm
Gewicht  418 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  HDD-Dockingstation - extern
Einschübe  2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Host-Bus  USB 3.0
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
Besonderheiten  Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x Zugriff von oben - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 3Gb/s
1 x CompactFlash (Vorderseite)
1 x SD Card (Vorderseite)
1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (Vorderseite)
Verbindungen  1 x USB 3.0
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ  Netzteil
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.3 cm
Tiefe  11.2 cm
Höhe  6.2 cm
Gewicht  418 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  802 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
HDD-Dockingstation - extern
Einschübe:
2
Host-Bus:
USB 3.0
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Netzanzeige, Ein/Aus-Schalter, Klon-Funktion
Schnittstelle:
SATA
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Verbindungen:
1 x USB 3.0
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Leistungsmerkmale:
LED-Anzeige, Unterstützung für SATA-Hot-Swap
Stromversorgung:
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ:
Netzteil
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Breite:
15.3 cm
Tiefe:
11.2 cm
Höhe:
6.2 cm
Transportgewicht:
802 g
Weitere Suchbegriffe: lcdocku3cr, dock, lcpower, power, gemeinsam, genutzt, sata, hdddockingstation, dockingstation, netzanzeige, ein/ausschalter, klonfunktion, schächte:, gbit/s, schwarz, einausschalter, schchte, cm89, gbits, schalter, klon, funktion, schächte, gbit, usb3.0, docking
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,95*
€ 35,27*
€ 4,50*
ab € 25,77*
€ 35,28*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 35,99*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 36,61*
€ 49,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,05*
€ 49,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.