Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Case für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für iPhone XS Max (MRWE2ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Apple MRWE2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Hauthülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4464657
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRWE2ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198763228
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Case für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für iPhone XS Max
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MRWE2ZM/A
Modell  
EAN/UPC  0190198763228

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Case für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Material  Silikon
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  iPhone XS Max

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Silikon
Material des Innenfutters  Microfiber
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone XS Max

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Silikon
Material des Innenfutters:
Microfiber
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Entwickelt für:
Apple iPhone XS Max
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon apple, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, apple, mrwe2zma, mrwe2zm/a, mrwe2zm, iphone, schwarz, silikon, hintere, abdeckung, mobiltelefon, case, silicone, 6.5zoll, hauthülle, handyschutzhülle, 65zoll, hauthlle, handyschutzhlle, 5zoll, handy, schutzhülle, zubehör, siliko, iphonexs, black, zubehr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,42*
€ 44,42*
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 49,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.