Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Protect - Extender-Modul - kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Somfy 2401495 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Somfy 2401495 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     2753I-4463754
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401495
EAN/GTIN:
     3660849508593
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale

Übersicht

Kurzinfo  Somfy Protect - Extender-Modul - kabellos
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Somfy
Hersteller Art. Nr.  2401495
Modell  Protect
EAN/UPC  3660849508593

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Somfy Protect - Extender-Modul
Produkttyp  Extender-Modul
Funktionen  Verlängerung der WLAN-Reichweite
Konnektivität  Kabellos
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.9 cm x 3 cm x 8.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Extender-Modul
Funktionen  Verlängerung der WLAN-Reichweite
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite (außen)  200 m
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.9 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  8.9 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

GPSR

GPRS Hersteller  Somfy GmbH
GPSR Anschrift  Felix-Wankel-Straße 50, Rottenburg a.N., 72108, Deutschland
GPSR E-Mail  service-de@somfy.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Extender-Modul
Funktionen:
Verlängerung der WLAN-Reichweite
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
200 m
Breite:
8.9 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
8.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: 2401495, somfy, home, funkrepeater, alarm, protect, extendermodul, kabellos, smart, zentrale, steuereinheit, zubehörteil, zubehrteil, funk, repeater, extender, modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 104,77*
€ 4,98*
ab € 82,26*
€ 104,78*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 108,61*
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 108,94*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 91,96*
€ 113,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.