Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401495 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401495 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Somfy 2401495 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37329027
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401495
EAN/GTIN:
     3660849508593
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.