Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-439011 Herst.-Nr.: HSWM10000 EAN/GTIN: 4043158023039 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ABUS HSWM10000 - Wasserlecksensor | Gruppe | Integrierte Systeme und Automatisierung | Hersteller | ABUS | Hersteller Art. Nr. | HSWM10000 | Modell | HSWM10000 | EAN/UPC | 4043158023039 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ABUS HSWM10000 - Wasserlecksensor | Produkttyp | Wasserlecksensor | Stromquelle | Batterie | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 3.5 cm x 10.2 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Wasserlecksensor | Stromquelle | Batterie | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 6 cm | Tiefe | 3.5 cm | Höhe | 10.2 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,0 kg | Produkttyp: | Wasserlecksensor | Stromquelle: | Batterie | Breite: | 6 cm | Tiefe: | 3.5 cm | Höhe: | 10.2 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, SmartHome Wassersensor, Wassermelder, Wassersensor, alarmanlage abus, alarmanlage, abus, hswm10000, 10000, wasserlecksensor, wassermelder, flood, detector, wasser, melder, with, acoustic, response, vandlækssensor, technischer, andere, flüssigkeiten, reagiert., sobald, seine, kontaktpunkte, berührung, kommen, schlägt, über, einen, integrierten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,27* | € 19,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,75* | € 19,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,52* | € 22,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,42* | € 23,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,24* | € 50,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|