Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Enterprise - Festplatte - 600GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8,9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 U/min - mit HPE Smart Carrier Converter (P04695-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP P04695B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
HP P04695B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-4380046
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04695-B21
EAN/GTIN:
     0190017285627
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 U/min - mit HPE Smart Carrier Converter
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P04695-B21
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Enterprise - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier Converter
Entwickelt für  ProLiant DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier Converter
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
600 GB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier Converter
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, enterprise, 15000, 04695, p04695b21, 600gb, 12gb/s, 12gbs, p04695, 12gb, festplatte, hotswap, 3.5", smart, carrier, converter, 5704174819486, swap, spare, hewlett, packard, 3.5inch, plug, 35inch, 5inch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 233,95*
€ 268,38*
3 Tage
81
€ 7,50*
ab € 251,14*
€ 287,40*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 288,35*
€ 327,46*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 314,20*
€ 354,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.