Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 230V splitcable C14 - 2 x C13 1.8 m 1.8m Schwarz Stromkabel (AK5052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 230V splitcable C14 - 2 x C13 1.8 m Schwarz 1,8 m
ACT 230V splitcable C14 - 2 x C13 1.8 m Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     2753I-4371931
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5052
EAN/GTIN:
     8716065113945
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
Kabellänge  1,8 m
  
Energie  
Eingangsstrom  6

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Kabellänge:
1,8 m
Eingangsstrom:
6
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, act kaltgeräteverlängerung, ak5052, 5052, powercord, split, cable, splitting, 1.00, 230v, splitcable, 1.8m, schwarz, stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.