Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec AF-1225S - Lüftungseinheit - 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-435809
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     AF-1225S
EAN/GTIN:
     4710713234796
Suchbegriffe:
chieftec
1225
af1225s
1225s

Übersicht

Kurzinfo  Chieftec AF-1225S - Lüftungseinheit - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Chieftec
Hersteller Art. Nr.  AF-1225S
Modell  AF-1225S
EAN/UPC  4710713234796

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chieftec AF-1225S Lüftungseinheit
Produkttyp  Lüftungseinheit
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  1650 U/min
Luftstrom  93.5 mü/h (55 CFM)
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 12 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lüftungseinheit
Breite  12 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.5 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  1650 U/min
Luftstrom  93.5 mü/h (55 CFM)
Netzanschluss  3-poliger Stecker
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  28 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Lüftungseinheit
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.5 cm
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit:
1650 U/min
Luftstrom:
93.5 mü/h (55 CFM)
Netzanschluss:
3-poliger Stecker
Montagekit:
Mitgeliefert
Geräuschentwicklung:
28 dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 8,00*
ab € 4,70*
€ 7,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,95*
€ 25,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
GX-01B-OP
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.