Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4346294 Herst.-Nr.: 22152 EAN/GTIN: 4015162221527 |
| |
|
| | |
| Produkttext GASALARM GA 90: Dieses Gaswarngerät warnt frühzeitig bei entweichendem Stadt-/ Erdgas (Methan) oder Flüssiggas (Propan/ Butan). Der hochempfindliche Halbleitersensor ist werksseitig so kalibriert, dass er Gaskonzentrationen bereits weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze meldet. Funktionsweise: Die Gasmelder GA90 und CO90 sind autark einsetzbar und warnen durch eine eingebaute Sirene. Der eingebaute Relaiskontakt ermöglicht z. B. den Anschluss an eine Alarmzentrale, die Steuerung eines Ventils oder einer Belüftungseinrichtung. An den zusätzlich vorhandenen 12 Volt- Alarmausgang kann eine Sirene, z.B. AS05 zur externen Alarmierung angeschlossen werden. Hauptmerkmale Merkmale | | Erfasste Gastypen | Butan, Methan, Propan | Gehäusefarbe | Grau | Warnung Dezibel | 85 dB | Zertifizierung | EN 50194-1: 2009 | | | Leistung | | Energiequelle | AC | AC Eingangsspannung | 230 V | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 140 mm | Tiefe | 42 mm | Höhe | 125 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Erfasste Gastypen: | Butan, Methan, Propan | Gehäusefarbe: | Grau | Warnung Dezibel: | 85 dB | Zertifizierung: | EN 50194-1: 2009 | Energiequelle: | AC | AC Eingangsspannung: | 230 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Temperaturbereich in Betrieb: | 10 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% | Breite: | 140 mm | Tiefe: | 42 mm | Höhe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22152, indexa, 230v, 90230, methan, 2009, ga90230, gasalarm, m.relais, warnt, austritt, stadt/erdgas, ga90, butan, propan, grau, 501941:, 50194, mrelais, relaismethbutprop, gasmelder230, stadterdgas, 501941, relais, meth |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,14* | € 140,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 115,93* | € 141,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,95* | € 142,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,14* | € 150,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 132,68* | € 160,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|