Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-4328444 Herst.-Nr.: 41884 EAN/GTIN: 4002888418843 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Lindy - USB-Adapter - USB (M) bis USB-C (W) - USB 2.0 | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 41884 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy USB Typ-C-Adapter | Typ | USB Typ-C-Adapter | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 24-poliger USB-C - weiblich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB Typ-C-Adapter | Beschichteter Stecker | Gold | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 24-poliger USB-C - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | GPSR GPRS Hersteller | LINDY‑Elektronik GmbH | GPSR Anschrift | Markircher Str. 20 – 24, Mannheim, 68229, Deutschland | GPSR E-Mail | info@lindy.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB Typ-C-Adapter | Beschichteter Stecker: | Gold | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 24-poliger USB-C - weiblich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, lindy, 41884, usbadapter, usbc, adapter, profile, schwarz/low, type, stecker, kupplung, typckupplung, typastecker, schwarzlow, schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,62* | € 5,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,63* | € 5,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 3,81* | € 5,75* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,13* | € 7,03* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,70* | € 7,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 63,27* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|