Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-427868 Herst.-Nr.: DN-93902 EAN/GTIN: 4016032266495 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS Professional DN-93902 - Kabelanschlusskasten | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DN-93902 | Modell | Professional DN-93902 | EAN/UPC | 4016032266495 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS Professional DN-93902 - Kabelanschlusskasten | Produkttyp | Kabelanschlusskasten - CAT 5e | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelanschlusskasten - CAT 5e | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Terminierungsart | LSA (Krone) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kabelanschlusskasten - CAT 5e | Terminierungsart: | LSA (Krone) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, Cat6, Kat6, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, RJ-45 Kupplung, digitus anschlusskasten, anschlusskasten, rj-45 kupplung kat 5e, digitus, 93902, dn93902, verbindungsmodul, professional, kabelanschlusskasten, pair, twisted, kabel, geschirmt, assmann, cat5e, kat., material, gehäuse:, kunststoff, anschluss, über, leisten, stück, chrom, gehuse, stck, schneidklemm, gehäuse, conmodule |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,59* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,59* | € 2,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,60* | € 2,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,82* | € 2,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,38* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|