Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-427838 Herst.-Nr.: AT-A 8/8 EAN/GTIN: 4016032066569 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASSMANN - Netzwerkkoppler - RJ-45 (W) bis RJ-45 (W) - ungeschirmt - CAT 5e | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Assmann | Hersteller Art. Nr. | AT-A 8/8 | Modell | ASSMANN | EAN/UPC | 4016032066569 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASSMANN Netzwerkkoppler | Typ | Netzwerkkoppler - CAT 5e | Technologie | Ungeschirmt | Anschluss | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkoppler - CAT 5e | Technologie | Ungeschirmt | Beschichteter Stecker | Gold, Nickel | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkoppler - CAT 5e | Technologie: | Ungeschirmt | Beschichteter Stecker: | Gold, Nickel | Anschluss: | RJ-45 - weiblich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - weiblich | Kennzeichnung: | ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, rj45, digitus, assmann, ungeschirmt, netzwerkkoppler, weiß, modular, cat5e, kupplung, modularkupplung, farbe, weis, coupler, unshielded, white, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen, adapter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,35* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,39* | € 0,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,63* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 6,62* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|