Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Modular Kupplung, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     767-SO-70670
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AT-A 8/8
EAN/GTIN:
     4016032066569
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

RJ45 Modular Kupplung, ungeschirmt

Die ungeschirmten modularen RJ-Kuppplungen von DIGITUS® sind erhältlich als RJ12, 6P6C oder RJ45, 8P8C Variante. Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Daten:

  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
14709
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,55*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,55*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,62*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.