Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T91B47 (50-150 mm) - Kamera Montagesatz - Pfosten montierbar - Innenbereich, Außenbereich - weiß - für AXIS P1367, P1368, P1447, P1448, P3224, P3225, P3227, P3228, P3375, Q...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4160813
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01165-001
EAN/GTIN:
     7331021061255
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter

Übersicht

Kurzinfo  AXIS T91B47 (50-150 mm) - Kamera Montagesatz - Pfosten montierbar - Innenbereich, Außenbereich - weiß - für AXIS P1367, P1368, P1447, P1448, P3224, P3225, P3227, P3228, P3375, Q1941, Q3515, Q3517
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  01165-001
Modell  T91B47 (50-150 mm)
EAN/UPC  7331021061255

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AXIS T91B47 (50-150 mm) - Kamera Montagesatz
Produkttyp  Kamera Montagesatz
Platzierung/Montage  Pfosten montierbar
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.1 cm x 4.2 cm x 14.7 cm
Gewicht  300 g
Entwickelt für  AXIS M1124, M1125, M3024, M3025, M3026, M3027, M3037, P1364, P1365, P1367, P1368, P1435, P1447, P1448, P3224, P3225, P3227, P3228, P3367, P3375, Q1615, Q1635, Q1765, Q1941, Q1942, Q2901, Q3504, Q3515, Q3517, Q3615, Q3617, T91E61, T92E05, T92E20, T93F05, T93F10, T93F20, T93G05, T94F01, T94Q01

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamera Montagesatz
Platzierung/Montage  Pfosten montierbar
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Breite  11.1 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  14.7 cm
Gewicht  300 g
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vandalismusresistent, Korrosionsschutz, max. Last 15 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AXIS M1124-E Network Camera, M1125-E Network Camera, M3024-LVE Network Camera, M3025-VE Network Camera, M3026-VE Network Camera, M3027-PVE Network Camera, M3037-PVE, P1364-E Network Camera, P1365-E Mk II Network Camera, P1367-E, P1368-E Network Camera, P1435-LE, P1447-LE, P1448-LE, P3224-LV MKII Network Camera, P3224-V MKII Network Camera, P3225-LV MKII Network Camera, P3225-V MKII Network Camera, P3227-LV Network Camera, P3228-LV Network Camera, P3367-VE Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-VE Network Camera, Q1615-E MkII Network Camera, Q1635-E, Q1635-E Network Camera, Q1765-LE Network Camera, Q1941-E, Q1941-E (13mm 30 fps), Q1941-E (13mm 8.3 fps), Q1941-E (19mm 30 fps), Q1941-E (19mm 8.3 fps), Q1941-E (35mm 30 fps), Q1941-E (35mm 8.3 fps), Q1941-E (60mm 30 fps), Q1941-E (60mm 8.3 fps), Q1941-E (7mm 30 fps), Q1941-E (7mm 8.3 fps), Q1942-E (10mm 30 fps), Q1942-E (10mm 8.3 fps), Q1942-E (19mm 30 fps), Q1942-E (19mm 8.3 fps), Q1942-E (35mm 30 fps), Q1942-E (35mm 8.3 fps), Q1942-E (60mm 30 fps), Q1942-E (60mm 8.3 fps), Q2901-E PT Mount Temperature Alarm Camera (19mm), Q2901-E PT Mount Temperature Alarm Camera (9mm), Q2901-E Temperature Alarm Camera (19mm), Q2901-E Temperature Alarm Camera (9mm), Q3504-V Network Camera, Q3504-VE Network Camera, Q3515-LV, Q3515-LVE, Q3517-LV, Q3517-LVE, Q3615-VE, Q3617-VE, T91E61 Wall Mount, T92E05 Protective Housing, T92E20 Outdoor Housing, T93F05, T93F10, T93F20, T93G05, T94F01S, T94Q01A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Kamera Montagesatz
Platzierung/Montage:
Pfosten montierbar
Innen-/Außenbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Breite:
11.1 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
14.7 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Vandalismusresistent, Korrosionsschutz, max. Last 15 kg
Weitere Suchbegriffe: axis, t91b47, 01165, 01165001, 50150, kamera, montagesatz, pfosten, montierbar, innenbereich, außenbereich, weiß, p3245, m3215, m4308, p1455, p3818, q1615, q1951, q1952, q3515, q3536, q3538, 3245, 3215, 4308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 76,83*
€ 96,69*
3 Tage
31
€ 8,00*
ab € 80,78*
€ 101,59*
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 103,91*
€ 8,50*
ab € 86,40*
€ 107,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,68*
€ 113,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.