Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Thin Client auf Wand / Monitor Halterung (19"-24") - für Dell E1916, E2016, E2216, E2316, P1917, P2016, P2017, P2217, P2317; Dell Wyse 3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell - Thin Client auf Wand / Monitor Halterung (19"-24") - für Dell E1916, E2016, E2216, E2316, P1917, P2016, P2017, P2217, P2317; Dell Wyse 3040
Artikel-Nr.:
     2753I-4160314
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     W1D0K
EAN/GTIN:
     5397063530069
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Thin Client auf Wand / Monitor Halterung (19"-24") - für Dell E1916, E2016, E2216, E2316, P1917, P2016, P2017, P2217, P2317; Dell Wyse 3040
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  W1D0K
Modell  
EAN/UPC  5397063530069

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Thin Client auf Wand / Monitor Halterung
Produkttyp  Thin Client auf Wand / Monitor Halterung
Kompatibilität der Bildschirmgröße  (19"-24")
Funktionen  VESA 100 x 100 mm, VESA 75 x 75 mm
Entwickelt für  Dell E1916H, E2016H, E2216h, E2316H, P1917S, P2016, P2017H, P2217H, P2317H; UltraSharp U2415; Dell Wyse 3040

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Thin Client auf Wand / Monitor Halterung
Kompatibilität der Bildschirmgröße  (19"-24")
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  VESA 100 x 100 mm, VESA 75 x 75 mm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell E1916H, E2016H, E2216h, E2316H, P1917S, P2016, P2017H, P2217H, P2317H
Dell UltraSharp U2415
Dell Wyse 3040

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Thin Client auf Wand / Monitor Halterung
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
(19"-24")
Leistungsmerkmale:
VESA 100 x 100 mm, VESA 75 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, dell, 2016, halterung, w1d0k, 3040, thin, client, wand, monitor, e1916, e2016, e2216, e2316, p1917, p2016, p2017, p2217, p2317;, wyse, 1916, 2216, 2316, 1917, 2017, 2217, 2317
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 10,00*
ab € 29,06*
€ 39,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,00*
€ 72,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.