Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefklammernspender TREND 6 ST 1709051400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Briefklammernspender TREND 6 ST 1709051400
Artikel-Nr.:
     2753I-4123924
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709051400
EAN/GTIN:
     4005546105284
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

Produkttext

Briefklammernspender mit Magnetrand gefüllt mit Briefklammern. Maße: Durchmesser 72 mm, Höhe 75 mm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Transparent
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  72 mm
Höhe  75 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Transparent
Tiefe:
72 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender durable, briefklammernspender, büroklammernspender klar, 1709051400, durable, trend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.