Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advanced Cable Technology C19 - C20 - 0.60m 0.6m C19-Koppler C20-Koppler Gelb Stromkabel (AK5100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4114076
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5100
EAN/GTIN:
     8716065299496
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...

Hauptmerkmale

Funktionen  
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
Kabelfarbe  Gelb
Kabellänge  0,6 m
Anschluss 1  C19-Koppler
Anschluss 2  C20-Koppler
  
Energie  
Eingangsspannung  230
Eingangsfrequenz  50

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe:
Gelb
Kabellänge:
0,6 m
Anschluss 1:
C19-Koppler
Anschluss 2:
C20-Koppler
Eingangsspannung:
230
Eingangsfrequenz:
50
Weitere Suchbegriffe: ak5100, 5100, powercord, yellow, advanced, cable, technology, 0.60m, 0.6m, c19koppler, c20koppler, gelb, stromkabel, 060m, koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.