Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern (13.3 cm) - Verschlüsselung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
Artikel-Nr.:
     2753I-4080690
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC023A
EAN/GTIN:
     0190017217758
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern (13.3 cm) - Verschlüsselung
Gruppe  Bandlaufwerke
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  BC023A
EAN/UPC  4549821149407

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp  Bandlaufwerk
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 8
Gehäusetyp  Extern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.3 cm x 29.5 cm x 7.7 cm
Gewicht  4.65 kg
Farbe  Schwarz
Wechselplatte  LTO Ultrium (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität  12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 8
Gehäusetyp  Extern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Farbe  Schwarz
Breite  22.3 cm
Tiefe  29.5 cm
Höhe  7.7 cm
Gewicht  4.65 kg
  
Wechselplatte  
Typ  LTO Ultrium (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität  12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 7, Ultrium 8
Aufnahmestandard  Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  15 Sek
Puffergröße  1024 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Kompatibles Schaltfeld  1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF  250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  31 cm
Transporttiefe  39 cm
Transporthöhe  24 cm
Transportgewicht  5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Gerätetyp:
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard:
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp:
Extern
Schnittstellentyp:
SAS-2
Hauptfunktionen:
Verschlüsselung
Farbe:
Schwarz
Breite:
22.3 cm
Tiefe:
29.5 cm
Höhe:
7.7 cm
Typ:
LTO Ultrium (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität:
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben):
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert):
300 MBps
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
15 Sek
Puffergröße:
1024 MB
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Kompatibles Schaltfeld:
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Enthaltene Kabel:
1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF:
250,000 Stunde(n)
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Transportbreite:
31 cm
Transporttiefe:
39 cm
Transporthöhe:
24 cm
Transportgewicht:
5 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, Bandlaufwerk, Streamer, hp ultrium bandlaufwerk, lto bandlaufwerk, bandlaufwerk hp, 30750, ultrium, lto8, enterprise, storeever, bandlaufwerk, bc023a, sas2, extern, 13.3, verschlüsselung, verschlsselung, tape, drive, bc023a#abb, bc023aabb, hewlett, packard, 4549821149407, europe, english, localization, externes, exttpstock, exttp, stock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.439,69*
€ 3.581,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.443,02*
€ 3.600,62*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.460,07*
€ 3.602,42*
€ 1,93*
ab € 3.555,48*
€ 3.700,43*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 3.619,55*
€ 3.765,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.600,62*
€ 4.284,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.550,40*
€ 4.224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.476,04*
€ 4.136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.443,02*
€ 4.097,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.