Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-49106110
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC023A
EAN/GTIN:
     190017217833
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke umfassen acht Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, können 30 TB1 pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheitsfunktionen, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s nativ und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.

Neuerungen
- HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750-Bandlaufwerke sind ab sofort verfügbar und können bis zu 30 TB (bei 2,5:1-Komprimierung) pro Kassette speichern.
- Mit HPE LTO Ultrium-Bandlaufwerken haben Sie die Option für den Download einer voll funktionsfähigen 60-Tage-Testversion von Veritas™ Backup Exec und es besteht die Möglichkeit eines Rabatts von 50 % auf Veritas MSRP. Besuchen Sie www.backupexec.com/hpe
- Unterstützung für LTO-7-Medien, Typ M.

Funktionen

Herausragende Kapazität und Leistung, Überwachungsfunktionen, Hardwareverschlüsselung & Storeopen/LTFS
- HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten bis zu 30 TB[1] komprimierte Kapazität pro Einzelkassette.
- HPE StoreOpen Standalone und Linear Tape File System (LTFS) ermöglicht den Kunden die Speicherung von Daten in einem offenen Format mit selbsterklärendem und dateibasiertem Band.
- Ermöglicht die Einhaltung selbst kürzester Zeiträume für Datensicherungen mit hochqualitativer Leistung.
- Höchstmaß an Sicherheit mit Verschlüsselung für zuverlässigen Schutz der Sicherungsdaten, um vertrauliche Daten zu schützen und gesetzliche Bestimmungen schnell und mit weniger Kassetten einzuhalten.

Zuverlässig, flexibel und kompatibel
- HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke ermöglichen es, die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks dynamisch und kontinuierlich anzupassen, damit das Laufwerk-Streaming nicht unterbrochen, die Leistung maximiert und die Anzahl der Starts/Stopps reduziert wird. Dadurch wird die Zuverlässigkeit von HPE Laufwerken und Medien erheblich gesteigert.
- SAS-Modelle, die sich sowohl für Hewlett Packard Enterprise Server als auch für Server anderer Hersteller eignen, einschließlich beliebter Plattformen von Anbietern wie Dell, IBM® und Sun. Weitere Informationen finden Sie in der DAPR-Kompatibilitätsmatrix auf der rechten Leiste.
- Umfangreiche Liste unterstützter Sicherungs- und Archivierungsanwendungen von Micro Focus, CA, VERITAS, Dell EMC, IBM und vielen mehr.
- Basiert auf dem Design früherer HPE LTO Bandlaufwerke, die für zuverlässige Sicherungen mit hoher Arbeitsleistung sorgen.

Sofort einsatzbereite Komplettlösung
- HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bietet Hewlett Packard Enterprise LTO-Medien, Kabel, Benutzerhandbücher und einen Download-Flyer für die voll funktionsfähige 60-Tage-Testversion von Veritas Backup Exec. Kunden können einen Preisnachlass von 50 % auf Veritas MSRP erhalten.
- Für IT-Organisationen mit strengen langfristigen Datenaufbewahrungsvorschriften bietet die WORM-Datenschutzfunktion eine einfache und sichere Methode zum Archivieren von Datensätzen, sodass der Kunde auch die strengsten Konformitätsvorschriften der Branche kostengünstig erfüllen kann.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
4650 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
300 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.417,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,12*
€ 4.066,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.413,37*
€ 4.061,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.402,60*
€ 4.049,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.397,07*
€ 4.042,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.394,02*
€ 4.038,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.