Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3982271 Herst.-Nr.: 88885376 EAN/GTIN: 4260455640626 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Inter-Tech KT016 - Schnittstellenadapter - M.2 Card Low-Profile - 32 Gbit/s - PCIe x4 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Inter-Tech Elektronik Handels GmbH | Hersteller Art. Nr. | 88885376 | Modell | Inter-Tech KT016 | EAN/UPC | 4260455640626 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Inter-Tech KT016 - Schnittstellenadapter - M.2 Card - PCIe x4 | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile | Bustyp | PCIe x4 | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 32 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12 cm x 15 cm x 2 cm | Gewicht | 55 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile | Host-Bus | PCIe x4 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 Card | Datenübertragungsrate | 32 Gbit/s | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x M.2 Card (innerhalb) | Verbindungen | 1 x PCIe | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech, Schraubenzieher, Schrauben | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 12 cm | Tiefe | 15 cm | Höhe | 2 cm | Gewicht | 55 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile | Host-Bus: | PCIe x4 | Schnittstelle: | M.2 Card | Datenübertragungsrate: | 32 Gbit/s | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Schnittstellen: | 1 x M.2 Card (innerhalb) | Verbindungen: | 1 x PCIe | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech, Schraubenzieher, Schrauben | Kennzeichnung: | Plug and Play, RoHS | Breite: | 12 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 2 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pcie, intertech, 88885376, kt016, inter, tech, schnittstellenadapter, card, lowprofile, profile, adapter, karte, fuer, eine, festplatte, slot, kt016., hostschnittstelle:, ausgangsschnittstelle:, m.2., datenübertragungsrate, max):, gbit/s., produktfarbe:, grün, silber. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,98* | € 7,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,07* | € 7,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,52* | € 14,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,70* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|