Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 U/min - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Midline - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Artikel-Nr.:
     2753I-3930838
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820032-001
EAN/GTIN:
     5704174281429
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Midline - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 U/min - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  820032-001
Modell  HPE Midline
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Midline - Festplatte - 8 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Advanced Format 512e
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL388 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Merkmale  Advanced Format 512e
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (3.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5")
HPE ProLiant DL360 Gen10 (3.5"), DL360 Gen10 Base (3.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 Entry (3.5"), DL360 Gen10 High Performance (3.5"), DL360 Gen10 Low (3.5"), DL360 Gen10 Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Performance (3.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL360 Gen10 SMB (3.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (3.5"), DL360 Gen10 Solution (3.5"), DL380 Gen10 (3.5"), DL380 Gen10 Base (3.5"), DL380 Gen10 Entry (3.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (3.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (3.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 High Performance (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice (3.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (3.5"), DL380 Gen10 Performance (3.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (3.5"), DL380 Gen10 SMB (3.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (3.5"), DL380 Gen10 Solution (3.5"), DL388 Gen10 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
8 TB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Merkmale:
Advanced Format 512e
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte, sas festplatte, sas festplatte 3,5", enterprise, 7200, 820032, 820032001, 7.2k, midline, festplatte, hotswap, 3.5", 12gb/s, smartdriveträger, 12gbs, smartdrivetrger, swap, 12gb, smartdrive, träger, hewlett, packard, spsdrv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.