Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Bullet AC - Funkbasisstation - AirMax ac - AirMax ac - Dualband (B-DB-AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti B-DB-AC WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti B-DB-AC WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti B-DB-AC WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti B-DB-AC WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753I-3820593
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     B-DB-AC
EAN/GTIN:
     0817882021319
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti Bullet AC - Funkbasisstation - AirMax ac - AirMax ac - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  B-DB-AC
Modell  Bullet AC
EAN/UPC  0817882021319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti Bullet AC - Funkbasisstation
Gerätetyp  Funkbasisstation
Formfaktor  Extern - außen
Data Link Protocol  AirMax ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 4.6 cm x 4.6 cm
Gewicht  196 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Funkbasisstation
Robustes Design  Außen
Breite  19 cm
Tiefe  4.6 cm
Höhe  4.6 cm
Gewicht  196 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  300 Mbps
Data Link Protocol  AirMax ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale  Power Over Ethernet (PoE), wetterfest
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
1 x Antenne - N connector
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  AirOS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Funkbasisstation
Robustes Design:
Außen
Breite:
19 cm
Tiefe:
4.6 cm
Höhe:
4.6 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
300 Mbps
Data Link Protocol:
AirMax ac
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale:
Power Over Ethernet (PoE), wetterfest
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45 , 1 x Antenne - N connector
Kennzeichnung:
IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
8 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
AirOS
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Router, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, ubiquiti access point, access point, ubiquiti, bdbac, bullet, airmax, accesspoint, dualband, mbit/s, mbits, dual, band, mbit, networks, wlan, access, point, weiß, ethernet, 1000, antenne, router, power, over, 5ghz, airmax®ac, radio, dediziertem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,51*
€ 93,68*
3 Tage
41
€ 6,00*
ab € 73,52*
€ 93,69*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 75,14*
€ 95,64*
3 Tage
41
€ 8,00*
ab € 76,20*
€ 96,85*
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 77,58*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.