Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431XeU - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
QNAP TS-431XeU NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz, Edelstahl Alpine AL-314
Artikel-Nr.:
     2753I-3798430
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431XEU-2G
EAN/GTIN:
     4713213512104
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TS-431XeU - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI - 1U
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TS-431XeU-2G
Modell  TS-431XeU
EAN/UPC  4713213512104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TS-431XeU - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Art  Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.9 cm x 29.1 cm x 4.4 cm
Gewicht  4.15 kg
Prozessor  1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller  RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare
Netzwerk  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
RAM  2 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen  UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Art  Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität  0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  4 (Max)
Breite  43.9 cm
Tiefe  29.1 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  4.15 kg
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
  
Prozessor / Speicher  
Installierte Prozessoren  1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  2 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR3
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Encryption Algorithm  SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen  UPnP
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen  2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
4 x USB 3.0 - Type A
1 x Ethernet 10Gb - SFP+
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Netzwerkkabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Installierte Anzahl  1
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  100 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Art:
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität:
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
4 (Max)
Breite:
43.9 cm
Tiefe:
29.1 cm
Höhe:
4.4 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Installierte Prozessoren:
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
2 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR3
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Encryption Algorithm:
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen:
UPnP
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Enthaltene Kabel:
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Installierte Anzahl:
1
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
100 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, server rack 1u, storage server, qnap storage server, qnap, gigabit, ethernet, raid, ts431xeu2g, nasserver, 431xeu, server, ts431xeu, rack, sata, 6gb/s, 6gbs, schächte, schchte, einbaufähig, jbod, spare, iscsi, einbaufhig, support, 4bay, 1.7ghz, with, 100w, power
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 512,75*
€ 554,52*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 524,16*
€ 565,40*
€ 4,50*
ab € 537,53*
€ 583,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,23*
€ 585,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 547,87*
€ 592,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,25*
€ 704,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,09*
€ 699,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,70*
€ 689,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,88*
€ 681,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,87*
€ 651,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.