Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3797616 Herst.-Nr.: S26361-F3953-L411 EAN/GTIN: 4057185800471 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | FUJITSU PLAN EM - Netzwerkadapter - OCP - 10 Gigabit SFP+ x 4 - für PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26361-F3953-L411 | Modell | FUJITSU PLAN EM | EAN/UPC | 4057185800471 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | FUJITSU PLAN EM - Netzwerkadapter | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Schnittstellentyp (Bustyp) | Open Compute Project mezzanine (OCP) | Ports | 10 Gigabit SFP+ x 4 | Data Link Protocol | 10 GigE | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | Entwickelt für | PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Schnittstellentyp (Bustyp) | Open Compute Project mezzanine (OCP) | | | Netzwerk | | Ports | 10 Gigabit SFP+ x 4 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | 10 GigE | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,0 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Schnittstellentyp (Bustyp): | Open Compute Project mezzanine (OCP) | Ports: | 10 Gigabit SFP+ x 4 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | 10 GigE | Datenübertragungsrate: | 10 Gbps | Schnittstellen: | 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ | Entwickelt für: | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fujitsu, plan, sfp+, rx2530, rx2540, 2530, 2540, netzwerkadapter, gigabit, 26361, 3953, s26361f3953l411, technology, solutions, rx4770, 4770, s26361, f3953, l411, 10gb, interface, adapter, 4063872057639, sfp+/ocp, schaffen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 831,31* | € 924,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 891,79* | € 984,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 885,24* | € 984,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|