| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7081333 Herst.-Nr.: S26361-F3953-L411 EAN/GTIN: 4057185800471 |
| |
|
| | |
| FUJITSU PLAN EM - Netzwerkadapter - OCP - 10 Gigabit SFP+ x 4 - für PRIMERGY RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | Open Compute Project mezzanine (OCP) | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Ports | 10 Gigabit SFP+ x 4 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ |
|
| | |
| | | |
| |