Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro Supermicro SC823M TQC-R802LPB - Rack - einbaufähig - 2U - verbessertes, erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 800 Watt - Schwarz (CSE-823MTQC-R802LPB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3778295
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-823MTQC-R802LPB
EAN/GTIN:
     0672042291571
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro SC823M TQC-R802LPB - Rack - einbaufähig - 2U - verbessertes, erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 800 Watt - Schwarz
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  CSE-823MTQC-R802LPB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro SC823M TQC-R802LPB - Rack - einbaufähig - 2U - verbessertes, erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
Farbe  Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Unterstützte Motherboards  ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Server-Speichereinschübe  SATA/SAS - Hot-Swap
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung 800 Watt
Redundante Stromversorgung  Ja
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 45 cm x 8.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe  Verbessertes, erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  3
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks  SATA/SAS
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Intern: 40 x 40 x 56 mm Lüfter x 4 / 13.000 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
Intern: 40 x 40 x 56 mm Lüfterhalterung x 2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  3 (gesamt)/ 3 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
1 von vorne zugänglich - 13,30cm (5,25") Slim Line (13.3 cm Slim Line)
Erweiterungssteckplätze  7 x halbe Länge
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragschienen, Luftkanal, SAS3-Backplane
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Ja
Installierte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  45 cm
Höhe  8.9 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,0 kg
Formfaktor:
Rack - einbaufähig - 2U
Max. Mainboard-Größe:
Verbessertes, erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
3
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks:
SATA/SAS
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Farbe:
Schwarz
Erweiterungssteckplätze:
7 x halbe Länge
Zubehör im Lieferumfang:
Tragschienen, Luftkanal, SAS3-Backplane
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Ja
Installierte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
800 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
45 cm
Höhe:
8.9 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90%
Weitere Suchbegriffe: supermicro, cse823mtqcr802lpb, 823mtqc, r802lpb, sc823m, tqcr802lpb, rackmontage, enhanced, eatx, sata/sas, hotswap, watt, schwarz, satasas, rack, montage, sata, swap, super, micro, gehäuse, superchassis, 823mtqcr802lpb, inc., black, gehuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 609,03*
€ 676,43*
2 Tage
6
€ 4,45*
ab € 622,59*
€ 695,16*
€ 1,93*
ab € 637,80*
€ 709,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 657,48*
€ 728,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,54*
€ 866,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,03*
€ 858,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,19*
€ 829,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,48*
€ 782,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.