Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 823MTQC-R802LPB Rack Schwarz 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 823MTQC-R802LPB Rack Schwarz 800 W
Supermicro SuperChassis 823MTQC-R802LPB Rack Schwarz 800 W
Supermicro SuperChassis 823MTQC-R802LPB Rack Schwarz 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37431027
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-823MTQC-R802LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
594 mm
Verpackungstiefe
826 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
19050 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
89 mm
Sonstige Funktionen
Schmaler optischer Laufwerksschacht
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Energie-Effizienz
96 %
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 704,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,27*
€ 834,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,04*
€ 823,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,80*
€ 756,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.