Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP3246 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug (MSPP3246)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSPP3246 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
CoreParts MSPP3246 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 1 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     2753I-3776380
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP3246
EAN/GTIN:
     5711783240105
Suchbegriffe:
coreparts
mspp3246
3246
antistatic

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Magnetmatte
Beste Verwendung  Handy/Smartphone
Antistatisch  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  70 cm
Breite  500 mm
Tiefe  2 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl Werkzeuge  1 Werkzeug

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Magnetmatte
Beste Verwendung:
Handy/Smartphone
Antistatisch:
Ja
Länge (mm):
70 cm
Breite:
500 mm
Tiefe:
2 mm
Anzahl Werkzeuge:
1 Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 10,00*
ab € 18,30*
€ 25,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,35*
€ 55,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.