| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3762599 Herst.-Nr.: ATS 090-P190 (19 V / 4 EAN/GTIN: 4251125200622 |
| |
|
| | |
| Dehner Elektronik Tischnetzteil, Festspannung ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI 19 V/DC 4740 mA 90 W (ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 19v, 090p190, level, p190, dehner, elektronik, tischnetzteil, festspannung, v/dc, 4740, 4.74 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,61* | € 94,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,82* | € 95,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 78,70* | € 100,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,56* | € 171,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|