Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 4.74 A 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575640-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI
EAN/GTIN:
     4251125200622
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 90w
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 090-P190 (19 V / 4,74 A) Level VI Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 4.74 A 90 W

Festspannungs-Tischnetzteil ATS 090-P190 19V/DC 4740mA Leistungsabgabe bis 90W

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): IEC 60320 C13 EURO · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.74 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 60320 C14 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 460 g · Leistung: 90 W · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Schutzklasse: 1

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.74 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 090-P190 VI
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.74 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
90 W
Anschlüsse (Details):
IEC 60320 C13 EURO
Eingänge:
IEC 60320 C14
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 19v, Dehner Elektronik, ATS 090-P190 (19 V / 4, 74 A) Level VI, ATS 090-P190 VI, Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,61*
€ 94,98*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 95,00*
€ 3,50*
ab € 78,70*
€ 100,35*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 171,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.