Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter PF15.6W - Blickschutzfilter für Notebook - 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3736376
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF156W
EAN/GTIN:
     5712505107904
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M Blickschutzfilter PF15.6W - Blickschutzfilter für Notebook - 39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild) - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  PF15.6W
Modell  Blickschutzfilter PF15.6W
EAN/UPC  5711045098741

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Blickschutzfilter PF15.6W - Blickschutzfilter für Notebook
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.5 cm 19.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild)
Funktionen  Kratzschutz, reversibel, abriebfest, Microlouver-Datenschutztechnologie

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  34.5 cm
Höhe  19.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild)
Farbe  Schwarz
  
Displayfilter  
Höhe des Sichtbereichs  19.4 cm
Breite des Sichtbereichs  34.5 cm
Seitenverhältnis  16:9
Oberflächen-Finish  Glänzend/matt
Kratzfest  Ja
Doppelseitig  Ja
Rahmenlos  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Kratzschutz, reversibel, abriebfest, Microlouver-Datenschutztechnologie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
34.5 cm
Höhe:
19.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
39,6 cm Breitbild (15.6" Breitbild)
Farbe:
Schwarz
Höhe des Sichtbereichs:
19.4 cm
Breite des Sichtbereichs:
34.5 cm
Seitenverhältnis:
16:9
Oberflächen-Finish:
Glänzend/matt
Kratzfest:
Ja
Doppelseitig:
Ja
Rahmenlos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, pf156w, blickschutzfilter, schwarz, 16:9, pf15.6w, notebook, breitbild, pf15, privacy, filter, 15.6", 15.6, zoll, 98044049264, 0440, 4926
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
591
€ 7,50*
ab € 41,66*
€ 55,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,34*
€ 77,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.