Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4767 10000Mbit/s mini-GBIC Kupfer Netzwerk-Transceiver-Modul (ALL4767)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3728679
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4767
EAN/GTIN:
     4038816146281
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

Produkttext

RJ45-Anschluss, SFP+, 30m Reichweite, Commercial 0-+70Grad, uncodiert, für Allnet/D-link/Netgear/Allied/Lancom/Zyxel/Entersys/ZTE/Planet/Avago/ Mikrotik,Ubiquiti

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Datenübertragungsrate (Maximum)  10000 Mbit/s
Schnittstelle  mini-GBIC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Leistung  
Kabeltyp  Kupfer
Produktfarbe  Grau
Hot-Plug-Unterstützung  Ja
  
Energie  
Eingangsspannung  3.3
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  13,4 mm
Höhe  13,7 mm
  
Zertifikate  
RoHS-Kompatibel  Ja

GPSR

GPRS Hersteller  ALLNET GmbH Computersysteme
GPSR Anschrift  Maistraße 2, Germering, 82110, Deutschland
GPSR E-Mail  info@allnet.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Datenübertragungsrate (Maximum):
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
mini-GBIC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kabeltyp:
Kupfer
Produktfarbe:
Grau
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
Eingangsspannung:
3.3
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Breite:
13,4 mm
Höhe:
13,7 mm
RoHS-Kompatibel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch, all4767, 4767, allnet, switch, modul, sfp+(minigbic, 10gbit, rj45(tp, uncodiert, sfpminigbic, rj45tp, mini, gbic, rj45, 10000mbit/s, minigbic, kupfer, netzwerktransceivermodul, 10000, 10000mbits, 10000mbit, netzwerk, transceiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 8,00*
ab € 76,86*
€ 98,41*
6 Tage
16
€ 6,00*
ab € 76,86*
€ 98,41*
€ 8,50*
ab € 85,08*
€ 112,48*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 90,29*
€ 115,95*
€ 6,90*
ab € 106,94*
€ 137,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.