Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief - Open Frame - Netzwerk Rack - 2 Post Rack - Schrank - geeignet für Wandmontage - Schwarz - 15U - 30.5 cm (12")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3728047
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK15WALLO
EAN/GTIN:
     0065030872270
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief - Open Frame - Netzwerk Rack - 2 Post Rack - Schrank - geeignet für Wandmontage - Schwarz - 15U - 30.5 cm (12")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  RK15WALLO
EAN/UPC  0065030872270

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief - Open Frame - Netzwerk Rack - 2 Post Rack - Schrank - 15U
Produkttyp  Schrank
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt  2 x vertikale Führungsschienen, 16 Montageschrauben, 2 x Horizontalbügel, 60 M6-Käfigmuttern, 60 M6-Schrauben, 60 Unterlegscheiben
Farbe  Schwarz
Rack-Größe  30.5 cm (12")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Produktmaterial  Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50.4 cm x 30.5 cm x 77.5 cm
Gewicht  12.5 kg
Funktionen  2 Pfosten

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrank
Platzierung/Montage  Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial  Stahl
Packungsinhalt  2 x vertikale Führungsschienen, 16 Montageschrauben, 2 x Horizontalbügel, 60 M6-Käfigmuttern, 60 M6-Schrauben, 60 Unterlegscheiben
Rack-Größe  30.5 cm (12")
Höhe (Rack-Einheiten)  15U
Breite  50.4 cm
Tiefe  30.5 cm
Höhe  77.5 cm
Gewicht  12.5 kg
Innenmaße  46.5 cm x 29.2 cm x 66.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  90 kg
Leistungsmerkmale  2 Pfosten

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Schrank
Platzierung/Montage:
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial:
Stahl
Rack-Größe:
30.5 cm (12")
Höhe (Rack-Einheiten):
15U
Breite:
50.4 cm
Tiefe:
30.5 cm
Höhe:
77.5 cm
Innenmaße:
46.5 cm x 29.2 cm x 66.8 cm
Farbe:
Schwarz
Gewichtsbeschränkung:
90 kg
Leistungsmerkmale:
2 Pfosten
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, rack, startech, server, rk15wallo, startech.com, wandmontage, schrank, schwarz, 30.5, startechcom, wall, mount, tief, open, frame, netzwerk, post, geeignet, wallmount, depth, wand, montierbar, 305cm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 117,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 125,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 144,59*
€ 178,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 208,21*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 211,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.