Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serverschrank, 15U, Stahl, Ges H. 775mm, Schwarz, 9.7kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Serverschrank, 15U, Stahl, Ges H. 775mm, Schwarz, 9.7kg, 2-beinig
StarTech.com Serverschrank, 15U, Stahl, Ges H. 775mm, Schwarz, 9.7kg, 2-beinig
Artikel-Nr.:
     108EL-1863306
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK15WALLO
EAN/GTIN:
     0065030872270
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 15U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 775mm
Gewicht = 9.7kg

RK15WALLO Wandmontage-Patch-Einbau-Rack Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage bietet 15 HE Platz, sodass Sie Platz sparen und organisiert bleiben. Das Geräte-Rack kann bis zu 90 kg tragen. tragen. Einfacher, problemloser Einbau Die Tiefe des Netzwerk-Racks beträgt 30,4 cm, sodass es sich perfekt für kleinere Räume eignet. Es ist einfach zu montieren besitzt Montagebohrungen in 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden. Das Wandmontage-Rack wird in einer flachen Packung geliefert, wodurch es einfach transportiert werden kann und Versandkosten reduziert. Schaffen Sie mehr Platz Sie können das Rack mit offenem Rahmen in Räumen mit begrenztem Platz montieren, etwa an der Wand eines Serverraums, Büros oder über einer Tür, um Ihren Arbeitsbereich zu erweitern und sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zugänglich sind. Bewahren Sie Ihre Geräte kühl und leicht zugänglich auf Durch den offenen Rahmen werden Geräte im Server-Rack passiv gekühlt. Darüber hinaus bietet der offene Rahmen einfachen Zugriff und Konfigurierbarkeit für Ihre Geräte. So können Sie Ihre Produktivität maximieren. Der RK15WALLO wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Platzsparen durch die Montage Ihrer Geräte an der Wand • Einfache Installation mit Montagebohrungen im Abstand von 16 Zoll, passend für Standard-Wandbolzen • Wird in einem flachen Paket geliefert und erleichtert so den Transport • Offener Rahmen sorgt für passive Kühlung von Geräten Anwendungen • Perfekt für die Installation von Netzwerkschaltern, die nicht im Weg sind und hoch an einer Wand in einer Außenstelle, einem Lager oder einem SuperStore Platz stehen • Montage von Audio-/Video-Broadcast- oder Verteilungskomponenten • Ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die kleine Rack-Lösungen benötigen, die im gesamten Unternehmen verteilt sind Was ist enthalten? • M6-Schrauben • Käfigmuttern M6 • Waschgeräte • Montageschrauben • Vertikale Schienen • Horizontale Halterungen • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Was ist eine ″U″- oder Rackeinheitsmessung? Eine Rack-Einheit, die häufig als ″U″ oder manchmal als ″RU″ abgekürzt wird, ist eine Standardmaßeinheit, die auf Rackmontagegeräte angewendet wird. Ein ″U″ ist 1,75 Zoll (44,45 mm). Das Standard-Rack mit 19 Zoll ist ein typisches Full-Size-Rack mit 42 HE, d. H. Es fasst etwas über 180 cm Ausrüstung. Ein typisches Rack mit halber Höhe ist 18-22 U. Rack-Server und andere rackmontierbare Hardware-Geräte sind in Vielfachen von 1,75 Zoll ausgelegt und in Vielfachen von Rack-Einheiten angegeben; eine Rack-Einheit ist ″1U″, 2 Rack-Einheiten als ″2U″ usw. Racks sind für die Aufnahme von Geräten dieser Größen konzipiert.
Weitere Informationen:
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
15U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
775mm
Gewicht:
9.7kg
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, 1863306, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, StarTech.com, RK15WALLO, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 117,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 125,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 144,59*
€ 178,06*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,16*
€ 208,21*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 211,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.