Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 21.5" Breitbild-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M PF215W9B Rahmenloser Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5")
3M PF215W9B Rahmenloser Blickschutzfilter 54,6 cm (21.5")
Artikel-Nr.:
     2753I-3719751
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044054298
EAN/GTIN:
     5712505487327
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M Blickschutzfilter für 21.5" Breitbild-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild) - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  98044054298
EAN/UPC  5147841724179

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M Blickschutzfilter für 21.5" Breitbild-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Produkttyp  Blickschutzfilter für Bildschirme
Farbe  Schwarz
Kompatibilität der Bildschirmgröße  54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47.7 cm 26.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße  54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47.7 cm 26.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Displayfilter  
Höhe des Sichtbereichs  26.8 cm
Breite des Sichtbereichs  47.7 cm
Seitenverhältnis  16:9
Oberflächen-Finish  Matt
Kratzfest  Ja
Rahmenlos  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
54,7 cm Breitbild (21.5" Breitbild)
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Höhe des Sichtbereichs:
26.8 cm
Breite des Sichtbereichs:
47.7 cm
Seitenverhältnis:
16:9
Oberflächen-Finish:
Matt
Kratzfest:
Ja
Rahmenlos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter 3m 21,5", 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter, 98044054298, breitbild, privacy, filter, blickschutzfilter, 2943113, 21.5", 16:9, breitbildmonitor, bildschirme, schwarz, computer, pf21.5w, bildschirmfilter, pf215w, monitor, pf21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 7,50*
ab € 88,65*
€ 114,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,68*
€ 158,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.