Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3719530 Herst.-Nr.: 910-003726 EAN/GTIN: 5099206048324 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech M500 - Maus - Laser - verkabelt - USB | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 910-003726 | Modell | M500 | EAN/UPC | 5099206048324 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech M500 - Maus - USB | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Verkabelt - USB | Movement Detection Technologie | Laser | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Griffigkeit durch Weichgummi | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Schnittstelle | USB | Movement Detection Technologie | Laser | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Griffigkeit durch Weichgummi | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber und Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Maus | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Schnittstelle: | USB | Movement Detection Technologie: | Laser | Leistungsmerkmale: | Scrolling - Rad, Griffigkeit durch Weichgummi | Schnittstellen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Kennzeichnung: | Plug and Play | Software inbegriffen: | Treiber und Dienstprogramme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, logitech computermaus verkabelt, logitech mäuse, logitech gaming maus, logitech, 003726, 910003726, m500, corded, maus, mouse, schwarz, black, laser, lasermaus, kabelgebunden, laidine, pele, juoda, kabelgebundene, verkabelt, tastenusbblack, tasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 20,84* | € 28,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,38* | € 52,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,56* | € 64,00* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,22* | € 69,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,99* | € 77,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|