Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M.2 auf U.2 Adapter - für 1x M.2 NVMe SSD - U.2 (SFF-8639) (U2M2E125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3717102
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     U2M2E125
EAN/GTIN:
     0065030872461
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com M.2 auf U.2 Adapter - für 1x M.2 NVMe SSD - U.2 (SFF-8639) Host Interface - SSD M.2 - NVME M.2 SSD - M.2 PCIe SSD - M.2 Drive - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card - U.2 - Rot
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  U2M2E125
EAN/UPC  0065030872461

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com M.2 auf U.2 Adapter - für 1x M.2 NVMe SSD - U.2 (SFF-8639) Host Interface - SSD M.2 - NVME M.2 SSD - M.2 PCIe SSD - M.2 Drive - Schnittstellenadapter - M.2 Card - U.2
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - extern
Bustyp  U.2
Farbe  Rot
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  M.2 Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 10 cm x 0.7 cm
Gewicht  33.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  U.2
Farbe  Rot
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  M.2 Card
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen  1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) (innerhalb)
Verbindungen  1 x Ultra M.2 Card - U.2 (SFF-8639)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  4x Schrauben
Leistungsmerkmale  Unterstützt NVM Express
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  0.7 cm
Gewicht  33.4 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Schnittstellenadapter - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
U.2
Farbe:
Rot
Schnittstelle:
M.2 Card
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Einschübe:
1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Verbindungen:
1 x Ultra M.2 Card - U.2 (SFF-8639)
Zubehör im Lieferumfang:
4x Schrauben
Leistungsmerkmale:
Unterstützt NVM Express
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Breite:
7 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
0.7 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Controller, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, startech festplatten adapter, internes ssd, m2 controller pci express, nvme, adapter, startech, startech.com, u2m2e125, 8639, startechcom, drive, sff8639, host, interface, pcie, schnittstellenadapter, card, eine, .com, m.2/u.2, diesem, express, m.2zuu.2adapter, können, problemlos, pcienvmessd, ihrem, desktoppc, oder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.