Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5019P-MTR - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") (SYS-5019P-MTR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3702618
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019P-MTR
EAN/GTIN:
     0672042263752
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro SuperServer 5019P-MTR - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") - kein HDD - AST2500 - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  SYS-5019P-MTR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro SuperServer 5019P-MTR - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - 0 GB
Typ  Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  Keine CPU
Prozessorsockel  Socket P
RAM  0 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte  Kein HDD
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Netzwerk  GigE, 10 GigE
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 50.3 cm x 4.3 cm
Gewicht  8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  4
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Keine CPU
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Sockel  Socket P
Chipsatz  Intel C622
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 1 TB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Registriert, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM  1 TB 3DS Load-Reduced - ECC
256 GB registriert - ECC
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Kein HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2500
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Intel X772, X557
Data Link Protocol  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Remote-Management-Controller  Aspeed AST2500
Leistungsmerkmale  ACPI-Support, IP KVM-Unterstützung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5")
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU
8 (gesamt)/ 8 (frei) x DIMM 288-polig
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x serial
4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  CPU Heatsink, Luftkanal
Enthaltene Kabel  Serial ATA-Kabel
SGPIO-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Ja
Plan für redundante Stromversorgung  1+1
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  50.3 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,6 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
4
Farbe:
Schwarz
CPU:
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Sockel:
Socket P
Chipsatz:
Intel C622
Installierte Anzahl:
0 GB / 1 TB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Registriert, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM:
1 TB 3DS Load-Reduced - ECC , 256 GB registriert - ECC
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
4
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Intel X772, X557
Data Link Protocol:
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Remote-Management-Controller:
Aspeed AST2500
Einschübe:
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5")
Zubehör im Lieferumfang:
CPU Heatsink, Luftkanal
Enthaltene Kabel:
Serial ATA-Kabel , SGPIO-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Ja
Plan für redundante Stromversorgung:
1+1
Max. unterstützte Anzahl:
2
Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
50.3 cm
Höhe:
4.3 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Weitere Suchbegriffe: Server, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 1 he super micro server, internes ssd, interne ssd 1 tb, 5019, supermicro, keine, gige, superserver, sys5019pmtr, 5019p, 5019pmtr, server, schwarz, rackmontage, 1weg, sata, hotswap, 3.5", schacht/schächte, ast2500, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, 2500, schachtschchte, monitor, rack, montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.224,32*
€ 1.323,60*
Frei Haus
ab € 1.241,46*
€ 1.339,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.271,11*
€ 1.365,19*
€ 1,93*
ab € 1.302,21*
€ 1.403,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.384,75*
€ 1.481,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,63*
€ 1.763,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,25*
€ 1.761,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,53*
€ 1.718,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,66*
€ 1.683,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,75*
€ 1.647,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.