Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3701813 Herst.-Nr.: ARCHER MR400 EAN/GTIN: 6935364080662 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | TP-LINK Archer MR400 - Wireless Router - WWAN - 3-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band | Gruppe | Bridges und Router | Hersteller | TP-LINK | Hersteller Art. Nr. | ARCHER MR400 | Modell | Archer MR400 | EAN/UPC | 6935364080662 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | TP-LINK Archer MR400 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop | Gerätetyp | Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 3-Port-Switch (integriert) | Art | Desktop | Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE | WAN-Ports Anz. | 1 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | Kapazität | IPSec VPN-Tunnel: 10 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, CLI | Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, NAPT-Unterstützung, IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Berührungsschutz, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), WDS-Brücke | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.2 cm x 14.1 cm x 3.36 cm | Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert) | Art | Desktop | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz | Kapazität | IPSec VPN-Tunnel: 10 | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, CLI | Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WLan AC Bewertung | AC1350 | Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, NAPT-Unterstützung, IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Berührungsschutz, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), WDS-Brücke | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS | Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität | | | Kommunikationsformen | | Typ | Drahtloses Mobilfunkmodem | Zellprotokoll | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE | Max. Datenübertragungsrate | 150 Mbps | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | | | Antenne | | Antenne | Extern abnehmbar und intern | Antennenzahl | 5 | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 2 x SIM-Kartenadapter | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 20.2 cm | Tiefe | 14.1 cm | Höhe | 3.36 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Gerätetyp: | Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert) | Art: | Desktop | Anschlusstechnik: | Drahtlos, verkabelt | Frequenzband: | 2,4 GHZ / 5 GHz | Kapazität: | IPSec VPN-Tunnel: 10 | Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS | Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, CLI | Encryption Algorithm: | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WLan AC Bewertung: | AC1350 | Statusanzeiger: | Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität | Typ: | Drahtloses Mobilfunkmodem | Max. Datenübertragungsrate: | 150 Mbps | Antenne: | Extern abnehmbar und intern | Antennenzahl: | 5 | Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter | Zubehör im Lieferumfang: | 2 x SIM-Kartenadapter | Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel | Breite: | 20.2 cm | Tiefe: | 14.1 cm | Höhe: | 3.36 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Gateway, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, tplink, link, archer, mr400, router, dualband, wireless, wifi, dual, band, wwan, 3portswitch, port, switch, 1200, ac1200, ac1350, 1350, wlan, modem, wless, ethernet, archermr400, 6935364086862, inkl, mbit/s |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,87* | € 66,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 64,39* | € 66,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 66,09* | € 68,49* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,84* | € 69,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 66,86* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|