Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3678382 Herst.-Nr.: 4XH0N04098 EAN/GTIN: 0191376177356 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo ThinkCentre Tiny Sandwich Kit II - Halterung für Systemmontage - für ThinkCentre M600 (Tiny Desktop); M700; M710q; M715q; M900; M900x; M900z; M910q; M910x | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 4XH0N04098 | EAN/UPC | 4573438607937 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo ThinkCentre Tiny Sandwich Kit II - Halterung für Systemmontage | Produkttyp | Halterung für Systemmontage | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18.3 cm x 5.8 cm x 18.3 cm | Gewicht | 752 g | Entwickelt für | ThinkCentre M600 (Tiny Desktop); M700 (Tiny Desktop); M710q; M715q; M900 (Tiny Desktop); M900x (Tiny Desktop); M900z; M910q; M910x | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Halterung für Systemmontage | Breite | 18.3 cm | Tiefe | 5.8 cm | Höhe | 18.3 cm | Gewicht | 752 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre M600 (Tiny Desktop) Lenovo ThinkCentre M700 (Tiny Desktop) Lenovo ThinkCentre M710q Lenovo ThinkCentre M715q Lenovo ThinkCentre M900 (Tiny Desktop) Lenovo ThinkCentre M900x (Tiny Desktop) Lenovo ThinkCentre M900z Lenovo ThinkCentre M910q Lenovo ThinkCentre M910x | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Produkttyp: | Halterung für Systemmontage | Breite: | 18.3 cm | Tiefe: | 5.8 cm | Höhe: | 18.3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, monitorwandhalterung lenovo, halterung tv, lenovo, thinkcentre, m70q, m90q, tiny, sandwich, 4xh0n04098, 04098, halterung, systemmontage, m75t, m80q, thinkcenter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,64* | € 37,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,19* | € 37,87* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,18* | € 38,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,46* | € 41,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,31* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|