| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3666729 Herst.-Nr.: 424120 EAN/GTIN: 4005187241204 |
| |
|
| | |
| allit Utensilien-Koffer "AluPlus Basic", Größe: L, blau Volumen: 35 Liter, Alu-Rahmen mit Kunststoff-Applikationen, - 1 Stück (424120) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, alukoffer, alukoffer allit, 424120, allit, aluplus, basic, utensilienkoffer, "aluplus, basic", größe:, blau, alurahmen, kunststoffapplikationen, stück, stck, utensilien, koffer, größe, rahmen, kunststoff, applikationen, volumen:, liter, volumen, universal, werkzeugkoffer, unbestückt, unbestckt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,96* | € 20,23* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,66* | € 20,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,63* | € 28,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,13* | € 36,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,78* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|