Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz
Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz
Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz
Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz
Allit AluPlus Strap 140 Gurt Universal Textil Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80436137
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     420910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Karabiner
Zubehörartikel für AluPlus
Sinnvolle und nützliche Zubehörartikel für die individuelle Ausstattung von Aluminiumboxen oder Alurahmen-Koffern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1400 mm
Länge (min.)
830 mm
Breite
40 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Geeignet für
Universal
Material
Textil
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Hakenverschluss
Verstellbare Länge
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
424100
ab € 13,50*
Sonstiges
Allit
424110
ab € 13,56*
Sonstiges
Allit
424120
ab € 13,73*
Sonstiges
Allit
424130
ab € 13,47*
Sonstiges
Allit
S570771
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.