Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3664985 Herst.-Nr.: 16647E EAN/GTIN: 4043718264681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | INLINE - Stromkabel - IEC 60320 C13 bis CEE 7/7 gewinkelt - 1 m - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 16647E | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718264681 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Stromkabel - 1 m | Typ | Stromkabel | Länge | 1 m | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom CEE 7/7 - gewinkelt | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom CEE 7/7 - gewinkelt | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Stromkabel | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende): | Strom CEE 7/7 - gewinkelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, kaltgerätekabel 1m, inline, 16647e, 16647, 60320, gewinkelt, stromkabel, schwarz, schutzkontakt, kaltgerätestecker, netzkabel, kaltgertestecker, inline®, cee7/7, c13koppler, cee77, cee7, koppler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 14,63* | € 20,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|