Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1900-0AH10-0AA0 - Schwarz - Kunststoff - 29,8 mm - 49,8 mm - 150 mm - 100 mm (3SU1900-0AH10-0AA0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2753I-3624241
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1900-0AH10-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209959941
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29,8 mm
Höhe  49,8 mm
Verpackungstiefe  150 mm
Verpackungsbreite  100 mm
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  Deutschland

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Breite:
29,8 mm
Höhe:
49,8 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schildträger, siemens i ia&dt et klemmenmarkierung, zackband, 3su19000ah100aa0, siemens, 19000, 1900, schildträger, 631614, schildtrger, 3su1900, 0ah10, 0aa0, flach, abgerdet, f.schild, stück, indus.sector, 3su19000ah100a, schwarz, kunststoff, fschild, 175x27, stck, indussector, flachschwarz, schild, 5x27, indus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,547*
€ 0,797*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6589*
€ 1,0689*
3 Tage
140
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,74916*
€ 1,08916*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,14*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AS100AA0
ab € 0,537*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AJ100AA0
ab € 0,547*
Ähnlich
Siemens
3SU19000AP100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.