Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK103 - Grün - 9 V - 40 mm - 55 mm - 35 mm - 40 x 55 x 35 mm (MK103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3623155
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK103
EAN/GTIN:
     5410329001032
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Grün
  
Beleuchtung  
Glühbirnenspannung  9 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Tiefe  55 mm
Höhe  35 mm
Abmessungen (BxTxH)  40 x 55 x 35 mm
Tiefe (imperial)  5,59 cm (2.2" )
Höhe  3,56 cm (1.4" )
Breite (imperial)  4,06 cm (1.6" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Grün
Glühbirnenspannung:
9 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
35 mm
Abmessungen (BxTxH):
40 x 55 x 35 mm
Tiefe (imperial):
5,59 cm (2.2" )
Breite (imperial):
4,06 cm (1.6" )
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, velleman entwicklungsboard, eval board, velleman, mk103, wsl104, bausatz, schalldetektor, grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,92*
€ 14,47*
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 18,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,78*
€ 40,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.