| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3609188 Herst.-Nr.: PeakTech 8005 EAN/GTIN: 4250569401589 |
| |
|
| | |
| PeakTech Schallpegel-Datenlogger 30...130 dB 0.1 dB 31.5 Hz...8 kHz (PeakTech 8005) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, peaktech datenlogger, datenlogger, datenlogger schallpegel, peaktech, 8005, p8005, schallpegelprüfgerät, 130db, schallpegeldatenlogger, 30...130, 31.5, hz...8, schallpegelprfgert, 30130, schallpegel, prüfgerätpArtikel.DciPid |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,39* | € 215,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 176,56* | € 215,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 173,00* | € 218,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,32* | € 219,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 189,55* | € 230,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|